Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck UAE-real.Cat.6a-8/8 Up oK rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2879224
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     138 112 07
EAN/GTIN:
     4043921057049
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen
Rutenbeck UAE-real.Cat.6a-8/8 Up oK rw - Wandplatte für die Unterputzverlegung - RJ-45 (4-polig) X 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
8 cm
Produkttyp
Wandplatte für die Unterputzverlegung
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
2 Ports
Geleisteter Anschluss
2 x RJ-45 (4-PIN) weiblich
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
AW2
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.