Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 20m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Rot S/FTP (S-STP)
Tecline 20m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Rot S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-2907988
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     71520R
EAN/GTIN:
     4048889016558
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - halogenfrei - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Rot
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.