Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC300 HS26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Patchkabel UC300 HS26, Cat. 5e, SF/UTP, halogenfrei, grün, 100 m Ring
Draka Patchkabel UC300 HS26, Cat. 5e, SF/UTP, halogenfrei, grün, 100 m Ring
Artikel-Nr.:
     C1003-2910541
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     1000451-00100RW
EAN/GTIN:
     8717511107235
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Draka UC300 HS26 - Bulkkabel - 100 m - SF/UTP - CAT 5e - halogenfrei, verseilt - grün, RAL 6016
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SF/UTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt, schwer entflammbar
Farbe
Grün, RAL 6016
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801 - bis zu 300 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.