Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS23


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X78549
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     1001032-00250BR
EAN/GTIN:
     8717511209953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka UC900 SS23 - Bulkkabel - SFTP - CAT 7 - halogenfrei - orange, RAL 2003
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Orange, RAL 2003
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
23
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801 - bis zu 1000 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 4,06*
1 Tag
310
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,08*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,78*
€ 26,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.