Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS27


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X73018
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     1001130-00100RW
EAN/GTIN:
     8717511119245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Draka UC900 SS27 - Bulkkabel - 100 m - SFTP - CAT 7 - halogenfrei, verseilt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt
Farbe
Schwarz
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801 - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,51*
1 Tag
328
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,52*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,27*
€ 28,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.