Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Bulkkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X73066
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     1001131-00100RW
EAN/GTIN:
     8717511119252
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Draka - Bulkkabel - SFTP - CAT 7 - halogenfrei, verseilt - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt
Farbe
Rot
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801 - bis zu 1000 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,86*
1 Tag
17
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,87*
1 Tag
17
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,13*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,66*
€ 24,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.