Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MegaLine grün, 100 99706.100
MegaLine grün, 100 99706.100
Artikel-Nr.:
     C1003-2910559
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     1001132-00100RW
EAN/GTIN:
     8717511119269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Draka UC900 SS27 - Bulkkabel - 100 m - SFTP - CAT 7 - halogenfrei, verseilt - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt
Farbe
Grün
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801 - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.