Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka UC900 SS27
Artikel-Nr.:
     C1003-2910566
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     1001136-00500DW
EAN/GTIN:
     8717511117944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Draka UC900 SS27 - Bulkkabel - 500 m - SFTP - CAT 7 - verseilt - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Verseilt, ölresistent, UV-beständig
Farbe
Rot
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Polyurethan
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60811-2-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801 - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-35 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,39*
€ 1.028,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,69*
€ 1.020,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,08*
€ 984,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,53*
€ 952,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,43*
€ 898,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.