Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Serpa B15
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1003-2920004
Hersteller:
H. Hiendl
Herst.-Nr.:
5.01021.3020
EAN/GTIN:
4045597000350
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Serpa B15 - Kabel-Floor-Guard - 1.5 cm - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
2.5 kg
Farbe
Rot
Produkttyp
Kabel-Floor-Guard
Länge
1.5 cm
Produktmaterial
TPE
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Lügendes Profil
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
fußbodenkanal serpa
,
fußbodenkanal
,
kabelkanal breite150mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,64*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 65,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,66*
€ 101,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,69*
€ 99,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,71*
€ 79,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,11*
€ 76,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,53*
€ 74,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,64*
€ 62,64
pro Packung
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa Kupplungsstück SE-5.03407.7043 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Dunkelgrau Inhalt: 1 St.
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen