Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen MegaLine F10-130 S/F Dx


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2925009
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     7KS70001/500m
EAN/GTIN:
     4058942877965
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kerpen MegaLine F10-130 S/F Dx - Bulkkabel - 500 m - SFTP - CAT 7a - halogenfrei - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, schwer entflammbar
Farbe
Gelb
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7a
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22/1
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, RoHS, ISO/IEC 11801 - bis zu 1.3 GHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 501,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,00616* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 566,88*
€ 674,5872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,37*
€ 668,0303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 544,79*
€ 648,3001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 532,15*
€ 633,2585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 501,86*
€ 597,2134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.