Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen MegaLine F10-130 S/F Dx


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2925010
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     7KS70002/500m
EAN/GTIN:
     4058942877989
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kerpen MegaLine F10-130 S/F Dx - Bulkkabel - 500 m - SFTP - CAT 7a - halogenfrei - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, schwer entflammbar
Farbe
Gelb
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7a
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, RoHS, ISO/IEC 11801 - bis zu 1.3 GHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01587*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,22587*
€ 2,64879
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,21587*
€ 2,63689
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 2,14587*
€ 2,55359
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,09587*
€ 2,49409
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 2,01587*
€ 2,39889
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.