Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen MegaLine F6-90 S/F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2925011
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     7KS70010/500m
EAN/GTIN:
     4058942878085
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kerpen MegaLine F6-90 S/F - Bulkkabel - 500 m - SFTP - CAT 7 - halogenfrei - Gelb, RAL 1021
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Gelb, RAL 1021
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Polyester-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
23
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Flame-Retardant Zero Halogen (LSFROH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,74266* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 435,21*
€ 517,8999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 432,59*
€ 514,7821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 415,51*
€ 494,4569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 404,08*
€ 480,8552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 370,88*
€ 441,3472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.