Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen MegaLine F6-90 S/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2926380
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     7KS70014/500m
EAN/GTIN:
     4058942878184
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Kerpen MegaLine F6-90 S/F - Bulkkabel - 500 m - SFTP - CAT 7 - halogenfrei - Grau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Grau, RAL 7035
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Polyester-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Flame-Retardant Zero Halogen (LSFROH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,71*
€ 820,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,38*
€ 812,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,74*
€ 786,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,55*
€ 762,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,10*
€ 712,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.