| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-3020942 Herst.-Nr.: 39985430 EAN/GTIN: 4048889021866 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | exertis Connect - Patch-Kabel - ST multi-mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 30 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3 - Türkis Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Glasfaser | ![](/p.gif) | Farbe | Türkis | ![](/p.gif) | Länge | 30 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - OM3 | ![](/p.gif) | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | ![](/p.gif) | Glasfasertyp | Multi-Modus | Konnektivität | Anschluss | 2 x ST multi-mode - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 2 x LC Multi-Mode - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |