Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP NC360T Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP NC360T Netzwerkadapter
Artikel-Nr.:
     C1003-3185288
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     412646-001
EAN/GTIN:
     5706998531513
Suchbegriffe:
HP SPS-PCA
HP SPS-Platine
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Die HP NC360T PCI Express Gigabit-NIC (Netzwerkschnittstellenkarte) mit zwei Ports stellt eine umfassende End-to-End-Lösung mit Gigabit-Datenübertragung für alle Workstation-Benutzer dar, die stets die aktuellste Gigabit-Ethernet-Bandbreite und -Funktionalität nutzen möchten.
HP NC360T - Netzwerkadapter - PCIe x4 - Gigabit Ethernet x 2 - für ProLiant DL165 G7, DL360 G7, DL370 G6, DL380 G6, DL380 G7, DL385 G6, DL580 G5, ML370 G6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.0a
Bus-Spannung
3.3 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ACPI-Support, Auto-Negotiation, Lastenausgleich, WOL, verwaltbar, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, NFT, TLB, TCP/IP-Offloading
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP)
Datenübertragungsrate
1.06 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link OK, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Ports
Gigabit Ethernet x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
ACPI, FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, VCCI Class B ITE, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 22 Class B, EN 60950, UL 1950, VCCI-II, EN55024, WHQL, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, MIC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, Microsoft Windows 2000, Red Hat Linux, SuSe Linux, NW 6.x, Caldera OpenUnix 8, SCO OpenServer 5.0.7, Microsoft Windows Server 2003, UnixWare 7.1.3, UnixWare 7.1.4, SunSoft Solaris 10, SCO OpenServer 6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 G6, DL120 G6 Base, DL120 G6 Performance, DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL160 G6, DL160 G6 Special Server, DL160se G6, DL165 G6, DL165 G7, DL165 G7 Performance, DL165 G7 Special Server, DL170h G6, DL180 G6, DL180 G6 Special Server, DL320 G6, DL320 G6 Entry, DL320 G6 High Efficiency, DL320 G6 Performance, DL360 G6, DL360 G6 Base, DL360 G6 Efficiency, DL360 G6 Entry, DL360 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Central Management Server, DL360 G7 Efficiency, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL360 G7 Special Server, DL370 G6, DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL370 G6 Performance, DL370 G6 Special Server, DL380 G6, DL380 G6 Base, DL380 G6 Entry, DL380 G6 High Efficiency, DL380 G6 Performance, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL380 G7 Special Server, DL385 G6, DL385 G6 Base, DL385 G6 Entry, DL385 G6 High Performance, DL385 G6 ICE Performance, DL385 G7, DL385 G7 Base, DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance, DL580 G5 Highly Serviceable Tower, DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL585 G6, DL585 G6 Base, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, DL785 G6, DL785 G6 Base, DL785 G6 Performance, DL980 G7, ML110 G6, ML110 G7, ML110 G7 Base, ML110 G7 Entry, ML110 G7 Performance, ML150 G6, ML150 G6 Base, ML150 G6 Entry, ML150 G6 Performance, ML330 G6, ML330 G6 Base, ML330 G6 Entry, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML350 G6 Entry, ML350 G6 Performance, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry, ML370 G6 Special Server, SL160s G6, SL160z G6, SL165s G7, SL165z G7, SL170z G6, SL2x170z G6 ¦ HPE StorageWorks All-in-One Storage System 1200r 12TB SATA Model, 1200r 2.4TB SAS Model, 1200r 3.6TB SAS Model, 1200r 5.4TB SAS Model, 1200r 6TB SATA Model, 1200r 9TB SATA Model ¦ HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3800 G2 ¦ HPE StorageWorks Network Storage System X1400 G2, X1500 G2, X1600 G2, X1800 G2
Maße und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
13 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x4
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel 82571EB
RAM
92 KB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.