Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palo Alto Networks SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palo Alto Networks SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Artikel-Nr.:
     C1003-3247151
Hersteller:
     Palo Alto Networks
Herst.-Nr.:
     PAN-SFP-SX
EAN/GTIN:
     8592978548643
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Palo Alto Networks - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-SX - LC Multi-Mode - bis zu 550 m - 850 nm - für Palo PA-220; Palo Alto PA-800; Palo Alto Networks PA-3220, 3250, 3260, 5280, 7050, 7080
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Austausch von Hot-Swap-Modulen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-SX
Maximaler Übertragungsbereich
550 m
Optische Wellenlänge
850 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Palo PA-2020, PA-2020 Lab Unit, PA-2050, PA-2050 Lab Unit, PA-220R, PA-3020, PA-3020 Lab Unit, PA-3050, PA-3050 Lab Unit, PA-3050 Spare Unit, PA-3060, PA-4020, PA-4050, PA-4060, PA-5020, PA-5020 Lab Unit, PA-5020 Spare Unit, PA-5050, PA-5050 Lab Unit, PA-5060, PA-5060 Lab Unit ¦ Palo Alto PA-800, PA-850 ¦ Palo Alto Networks PA-3220, PA-3250, PA-3260, PA-5220, PA-5250, PA-5260, PA-5280, PA-7050, PA-7050 Bare chassis, PA-7080, PA-7080 Bare chassis
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-SX - LC multi-mode weiblich x 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,42*
€ 532,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,87*
€ 524,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,48*
€ 502,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,26*
€ 494,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,36*
€ 456,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.