Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan Patchkabel Cat. 6, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, violett, 3,0 m
Dexlan Patchkabel Cat. 6, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, violett, 3,0 m
Artikel-Nr.:
     C1003-3247169
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     71503V
EAN/GTIN:
     4048889026984
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - halogenfrei - lila
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Lila
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27
Drähte pro Kabel
4 Drähte
Paare pro Kabel
2 Zweidrahtleitungen
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.