| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-3247198 Herst.-Nr.: 71520V EAN/GTIN: 4048889026977 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - halogenfrei - violett Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SSTP-Kabel | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Halogenfrei | ![](/p.gif) | Farbe | Violett | ![](/p.gif) | Länge | 20 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 28 | ![](/p.gif) | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | ![](/p.gif) | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |