Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 1m Cat.6A Netzwerkkabel Blau Cat6a S/FTP (S-STP)
Tecline 1m Cat.6A Netzwerkkabel Blau Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-3614341
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     70701B
EAN/GTIN:
     4048889024478
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SFTP - CAT 6a - halogenfrei - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Blau
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 900 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.