Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler unilan Uninet


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3625522
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     182911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dätwyler unilan uninet - Datenkabel - 1000 m - SFTP - CAT 7 - orange, RAL 2003
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Farbe
Orange, RAL 2003
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Datenkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Flame-Retardant Zero Halogen (LSFROH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 - bis zu 600 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72869*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,86869*
€ 1,03374
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,84869*
€ 1,00994
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,82869*
€ 0,98614
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,79869*
€ 0,95044
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,72869*
€ 0,86714
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.