Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 0.3m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m S/FTP (S-STP)
Tecline 0.3m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-3651272
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     715003S
EAN/GTIN:
     4048889027073
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Tecline - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 30 cm - SSTP-Kabel - CAT 6 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
30 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
27
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.