Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET VDSL2 Bundle ALL126AM2 + ALL126AS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3651886
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     66303
EAN/GTIN:
     4038816041265
Suchbegriffe:
DSL Modem
DSL Router
Netzwerkverlängerung
Router
VDSL ist eine DSL-Technik, die wesentlich höhere Datenübertragungsraten über gebräuchliche Telefonleitungen liefert als beispielsweise ADSL oder ADSL2+. ALLNET VDSL2 Modems sind für Standleitungen über 2-Draht-Verbindungen bis zu einer Länge von 2500 Metern und einer Bandbreite von bis zu 100 Mbit/s (längenabhängig) geeignet. Über das ALL126AM2 VDSL Master Modem können in Verbindung mit dem ALL126AS2 VDSL Slave Modem Standleitungen über eine einfache 2-Draht Kupferleitung realisiert werden. Bei kurzen Entfernungen sind Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s möglich. Gleichzeitig können über dieselbe Leitung analoge Telefone angeschlossen und betrieben werden. Eine vorhandene Telefonverkabelung lässt sich so auch für Datendienste mit hoher Performance nutzen. Speziell für Hotels und Krankenhäuser stellt diese Technologie die optimale Lösung dar, kostengünstig, mit geringstem Aufwand performante Netzwerkanwendungen bereit zu stellen und über ein bereits vorhandenes Telefonkabelnetz zu realisieren.
ALLNET VDSL2 Bundle ALL126AM2 + ALL126AS2 - Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Firmware aktualisierbar, integrierter POTS-Splitter, geeignet für Wandmontage, DHCP-Server
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, VCCI, FCC
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Gehäusetyp
Desktop
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Telefonkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
7.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Digital Signaling Protocol
VDSL, VDSL2
Maße und Gewicht
Breite
18.3 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
385 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x VDSL2 - RJ-11 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Telefonleitung: 1 x RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 291,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,08*
€ 346,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,15*
€ 302,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.