Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan Patchkabel Cat. 6, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, magenta, 2,0 m
Dexlan Patchkabel Cat. 6, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, magenta, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     C1003-3679947
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     71502M
EAN/GTIN:
     4048889026816
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Tecline - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - halogenfrei - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Pink
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
27
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.