Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 30m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Magenta S/FTP (S-STP)
Tecline 30m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Magenta S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-3679955
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     71530M
EAN/GTIN:
     4048889026892
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Tecline - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 30 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - halogenfrei - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Pink
Länge
30 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
27
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.