Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PCE-N15 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3705414
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-IG1U003M00-0PA0-
EAN/GTIN:
     4719543379790
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
ASUS PCE-N15 - Netzwerkadapter - PCIe Low-Profile - 802.11b/g/n
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Software-Access-Point, WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
ETSI, C-Tick, IC, FCC
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Linux Kernel 2.6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
12.1 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
63 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express
Schnittstellen
2 x Antenne - R-SMA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.