Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Express Card to 1x USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3739869
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61872
EAN/GTIN:
     4044144618727
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Dieser Adapter entspricht dem Express Card 34 Standard. Er erweitert Ihr Notebook um einen USB 3.0 Port, so dass Sie verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Docking Station, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen können. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden.
Delock Express Card to 1x USB 3.0 - USB-Adapter - ExpressCard - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
ExpressCard/34
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Ports
USB 3.0
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, WEEE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Linux Kernel 2.6.31 oder höher
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x ExpressCard/34
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x NEC
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 904,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,86*
€ 1.151,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,08*
€ 1.131,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,43*
€ 1.110,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,71*
€ 1.076,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.