Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FEP-0811 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3765524
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     520827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 8 port
LevelOne FEP-0811 - Switch - unmanaged - 8 x 10/100 - Desktop, an Rack montierbar - PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
RAM
204 KB
Größe der MAC-Adresstabelle
4000 Einträge
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
8 x 10/100
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
90 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100Base-TX RJ-45
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,14*
€ 407,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,07*
€ 373,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.