Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3802130
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     71533G
EAN/GTIN:
     4043718163366
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 30 cm - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - geformt - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Leistungsmerkmale
Geformt
Farbe
Grün
Länge
30 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verdrahtungsschema
T568B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.