Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Telefonanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4085909
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     MP0018
EAN/GTIN:
     4260113573877
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
modularstecker rj11
LogiLink - Telefonanschluss - RJ-11 (M) - ungeschirmt (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Ungeschirmt
Typ des Netzwerkkabels
Telefonanschluss
Beschichteter Stecker
Gold
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, UL 94 V-2
Konnektivität
Anschluss
RJ-11 - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0375*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.