Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-1744657 Herst.-Nr.: ISFP-10G-LR EAN/GTIN: 3326744962525 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alcatel-Lucent - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-LR - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | ![](/p.gif) | Gerätetyp | SFP+-Transceiver-Modul | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Digital Diagnostics | ![](/p.gif) | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | 10GbE | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | ![](/p.gif) | Verdrahtungstyp | 10GBase-LR | ![](/p.gif) | Maximaler Übertragungsbereich | 10 km | ![](/p.gif) | Optische Wellenlänge | 1310 nm | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -40 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x SFP+ | ![](/p.gif) | Schnittstellen | 1 x Ethernet 10GBase-LR - LC Single-Modus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |