Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunix SER5056AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4226917
Hersteller:
     Sunix
Herst.-Nr.:
     SER5056AL
EAN/GTIN:
     4710747388274
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller
Sunix SER5056AL - Serieller Adapter - PCI Low-Profile - RS-232 x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI
PCI-Spezifikationsrevision
PCI 2.1, PCI 2.2, PCI 2.3, PCI 3.0
Bus-Spannung
Universal (3,3 V & 5,0 V)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Datenübertragungsrate
115.2 Kbps
Ports
RS-232 x 4
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
C-Tick, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, WHQL, CISPR 22, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, FCC, RoHS, WEEE, BSMI CNS 13438
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, IBM OS/2 Warp 4.0, IBM OS/2 Warp 3.0, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP Embedded, SCO OpenServer 5.0.7, Microsoft Windows Server 2003, UnixWare 7.1.3, Linux 2.4.x, UnixWare 7.1.4, SunSoft Solaris 10, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, Linux 2.6.x, Microsoft Windows CE 5.0, SCO OpenServer 6, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), FreeBSD 5.3 - 5.5, FreeBSD 6.0 - 6.4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Tiefe
12 cm
Höhe
6.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI
Schnittstellen
4 x RS-232 - D-Sub (DB-44), 44-polig
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Sunix Sunix SUN1999
Weitere Suchbegriffe: rs-232 controller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sunix Group
SER5056A
ab € 45,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.