Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Networks IntelliTone Pro 200 Probe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4270353
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MT-8200-63A
EAN/GTIN:
     0754082021100
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Erweiterte SuperVision-Technologie zur effektiveren Kabelortung an Patchpanels, Switches, Anschlussblöcken oder in umfangreichen Kabelbündeln. Die IntelliTone Pro Toner und Probe-Kits finden Kabel, die anderen verborgen bleiben. Die IntelliTone Pro Toner und Probe Serie von Fluke Networks bietet als erstes System ihrer Art digitale und analoge Signalisierung in einem Produkt. Das bedeutet: Sie ist mit den leistungsfähigsten Technologien zur Kabelortung in jedem Arbeitsumfeld ausgestattet. Verwenden Sie den digitalen Modus zum sicheren und effektiven Orten und Verfolgen von Datenkabeln in aktiven Netzwerken. Verwenden Sie den analogen Modus zum Isolieren einzelner Aderpaare sowie zum Verfolgen von Sprach-, Audio- und Videokabeln. Die IntelliTone Pro Toner und Probe Serie von Fluke Networks ermöglicht Ihnen eine unübertroffene präzise Ortung von Kabeln in Böden, Decken, Wänden und Kabelbündeln. Dank der bahnbrechenden digitalen Technologie ist es das erste Gerät, das in aktiven Netzwerken sicher und effektiv zum Erzeugen und Verfolgen von Tonsignalen verwendet werden kann.
Fluke Networks IntelliTone Pro 200 Probe - Tastkopf
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastkopf
Merkmale
LEDs für Betriebs- und Akkustandsanzeige, SmartTone, automatische Abschaltung, Daumenrad, CableMap
Enthaltene Kabel
1 x RJ-45-an-RJ-11-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Trageband
Konforme Standards
EN 61010-1 1st Edition Amendments 1, 2, EN 61326-1
Tests, Tools und Messungen
Länge, Toning, Kontinuitätstests, Ethernet-Linkdiagnose
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Maximale Betriebshöhe
3000 m
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Drop Specification
1 m
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2 g @ 5-500 Hz
Batterie
Technologie
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
1
Erforderliche Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Spannung
9 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.2 cm
Tiefe
4.8 cm
Höhe
3.2 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,37*
€ 296,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.