| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-4272761 Herst.-Nr.: 011609 EAN/GTIN: 4005938116096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Helos - Serieller Adapter - USB - RS-232 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Serieller Adapter | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB | ![](/p.gif) | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | RS-232 | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | USB 1.1 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (integriert) - 1.8 m ¦ 1 x Serieller Adapter (extern) | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | ![](/p.gif) | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | ![](/p.gif) | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-25), 25-polig (mit Adapter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |