Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Sortiment, 1.000 Stück farbig sortiert, (1.000 Stück 98 x 2,5 mm)
Kabelbinder Sortiment, 1.000 Stück farbig sortiert, (1.000 Stück 98 x 2,5 mm)
Artikel-Nr.:
     C1003-4285506
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     69000001
EAN/GTIN:
     4048889028131
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder sortiment kunststoff
kabelbinder
kabelbinder set
exertis Connect - Kabelbinder - 9.8 cm - Grau, Schwarz, Blau, lila, Rot, hellgelb, grün, orange, Natural, Dark Yellow (Packung mit 1000)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.25 cm
Farbe
Grau, Schwarz, Blau, lila, Rot, hellgelb, grün, orange, Natural, Dark Yellow
Produkttyp
Kabelbinder
Länge
9.8 cm
Produktmaterial
Polyamid
Packungsmenge
1000 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.