Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PatchSee PCI6Patch Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4425504
Hersteller:
     PatchSee
Herst.-Nr.:
     PCI6-F/20
EAN/GTIN:
     7630003268157
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
PatchSee PCI6Patch - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 6.1 m - FTP - CAT 6a - geschirmt, halogenfrei - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, Slim
Farbe
Schwarz
Länge
6.1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Impedanz
100 Ohm
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verdrahtungsschema
T568B
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.