| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-4465521 Herst.-Nr.: RL3003 EAN/GTIN: 8716065170849 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ACT - Patch-Kabel - SC multi-mode (M) zu SC multi-mode (M) - 3 m - Glasfaser - 62,5/125 Mikrometer - OM1 - orange Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Glasfaser | ![](/p.gif) | Farbe | Orange | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - OM1 | ![](/p.gif) | Kern- / Manteldurchmesser | 62,5/125 Mikrometer | ![](/p.gif) | Glasfasertyp | Multi-Modus | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | PVC | Konnektivität | Anschluss | 2 x SC multi-mode - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 2 x SC multi-mode - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |