| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-4469470 Herst.-Nr.: EM1016 EAN/GTIN: 8716065001969 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser USB-/Seriell-Konverter bietet Ihnen die einfachste Möglichkeit ein Gerät mit serieller Schnittstelle an einen USB-Port anzuschließen. Eminent EM1016 - Serieller Adapter - USB - RS-232 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Serieller Adapter | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | RS-232 | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | USB 1.1 | ![](/p.gif) | Ports | RS-232 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Datenkabel (integriert) - 0.6 m | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | ![](/p.gif) | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |