| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-4504024 Herst.-Nr.: IB7500 EAN/GTIN: 8716065129076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ACT - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - FTP - CAT 5e - Rot, Pantone 201C Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | FTP-Kabel | ![](/p.gif) | Farbe | Rot, Pantone 201C | ![](/p.gif) | Länge | 50 cm | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 26 | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | Bis zu 100 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |