Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSENS MS100090


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-4506781
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS100090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Die Aufnahme steckbarer, optischer Transceiver wird inzwischen von einem Großteil der aktiven Netzwerkkomponenten unterstützt. Für den Anwender bedeutet dies die größtmögliche Flexibilität bei der Netzkonfiguration. Aufgrund des speziellen Aufbaus kann die Installation sogar im laufenden Betrieb durchgeführt werden (hot swap). MICROSENS bietet für Applikationen wie Telekommunikation (SONET/SDH), Daten (Fast und Gigabit Ethernet) und Storage (ESCON, Fibre Channel) ein breites Spektrum an steckbaren Transceivern an.
MICROSENS MS100090 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-T - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-T
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 825-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 weiblich
Weitere Suchbegriffe: gbic modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.