Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4560987
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     IB5802
EAN/GTIN:
     8716065134872
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
ACT - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - UTP - CAT 5e - Gelb, RAL 1023
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Farbe
Gelb, RAL 1023
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
Mitgelieferte Anzahl
1
American Wire Gauge (AWG)
24
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.