Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4569336
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     RL8610
EAN/GTIN:
     8716065229301
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
ACT - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu SC multi-mode (M) - 10 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3 - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Farbe
Blau
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM3
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Multi-Modus
Kabelmantelmaterial
PVC
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x SC multi-mode - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.