Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL LanXPLORER PRO PREMIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4580668
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R150001
EAN/GTIN:
     0783250732890
Suchbegriffe:
FI-Tester
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
LanXPLORER ist ein vielseitiger Handtester und ein unverzichtbares Hilfsmittel für Techniker, die in Büros, großen Unternehmen und Industrial-Ethernet- Umgebungen tätig sind. IT- und Netzwerk-Teams, Gebäudewartungstechniker, Netzwerkinstallateure, Systemintegratoren sowie IT-Berater und Servicetechniker - sie alle profitieren von den zahlreichen Vorteilen des LanXPLORER.
IDEAL LanXPLORER PRO PREMIUM - Netzwerktester-Set - Großbritannien, Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester-Set
Merkmale
USB-Download-Funktion
Enthaltene Kabel
2 x RJ-45-zu-RJ-45-Patchkabel - 30 cm
Zubehör im Lieferumfang
AC-Netzteil, Tragetasche, erweiterte Verdrahtungsplan-Remoteeinheit, 10 x RJ-45-Einsätze, Extraktionstool, IDEAL Verstärkersonde 62-164
Konforme Standards
EN 60950, UL 1950 (US standards), IEC 60950
Länderkits
Großbritannien, Europa
Medien
Kupfer, Faser
Inhalt des Kits
LanXPLORER PRO Test Unit
Anschlüsse
RJ-45, SFP
Tests, Tools und Messungen
PoE, Länge, Ping, Toning, Traceroute, Nutzungsstatistik, Verdrahtungsplan, WLAN-Test, Loopback-Test, Link-Geschwindigkeit, Distance-to-Fault, Kurzschlusstests, Tests auf offene Verbindungen, Tests auf Fehlverdrahtungen, Tests auf Split Pairs
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Technologie
NiMH
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.8 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
470 g
Anzeige
Technologie
LCD
Farbunterstützung
Farbe
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Diagonale
8.89 cm (3.5")
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.990,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.298,03*
€ 3.924,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.235,13*
€ 3.849,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.203,39*
€ 3.812,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.079,15*
€ 3.664,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.006,22*
€ 3.577,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.990,95*
€ 3.559,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TREND Networks
MGKSX1
ab € 144,81*
Zubehör
TREND Networks
150050
ab € 305,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.