| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-4634630 Herst.-Nr.: IB5902 EAN/GTIN: 8716065134971 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ACT - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - UTP - CAT 5e - Schwarz, RAL 9011 Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz, RAL 9011 | ![](/p.gif) | Länge | 2 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 24 | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | PVC | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 5 Jahre Garantie | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |