Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4634632
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     IB5901
EAN/GTIN:
     8716065134964
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
ACT - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 5e - Schwarz, RAL 9011
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Farbe
Schwarz, RAL 9011
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
24
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 100 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.