Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP JetDirect 640n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4638361
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8025A#UUS
EAN/GTIN:
     4053162381469
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Druckserver
Print Server
Der HP Jetdirect 640n ist ein zuverlässiges Drucknetzwerkgerät, das Hochgeschwindigkeitsfunktionalität, einfache Installation, volle Verwaltbarkeit, Abwärtskompatibilität sowie Sicherheitsfunktionen der Enterprise-Klasse bietet.
HP JetDirect 640n - Druckserver - EIO - Gigabit Ethernet - für DesignJet HD Pro MFP, SD Pro MFP, T1120, T2300, Z2600, Z5600, Z6610, Z6800, Z6810
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Lokalisierung
Westeuropa
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
EIO
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, FTP, BOOTP, DHCP, SLP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS, TFTP
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN55022, EN55024, FCC CFR47 Part 15 B
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server
Erforderliches Betriebssystem
HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 oder neuer, IBM AIX 3.2.5 oder später, Microsoft Windows 2000, HP-UX 11.x, HP MPE/iX, Microsoft Windows XP Professional, HP-UX 11i, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.3, Novell NetWare 5.1 oder höher, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Citrix MetaFrame, Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8, Red Hat Linux 7.x oder höher, SuSE Linux 8.x oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.3 cm
Transporttiefe
15.3 cm
Transporthöhe
5.7 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color CM8050 MFP with Edgeline Technology, CM8060 MFP with Edgeline Technology ¦ HP Color LaserJet 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n, CM3530 MFP, CM4730 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP, CM8050 MFP, CM8060 MFP, CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh ¦ HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CP4025dn, CP4025n, CP4525dn, CP4525n, CP4525xh, CP5525dn, CP5525n, CP5525xh ¦ HP DesignJet 2800cp, 3000cp, 3800cp, HD Pro MFP, SD Pro MFP, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T620, T7100, T7200 Production Printer, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, T795 ePrinter, Z2100, Z2100 GP, Z2600 PostScript, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z3200ps, Z5200, Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z5600 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6610 Production, Z6800 Photo Production, Z6810 Production ¦ HP Deskjet F2420, F4240, F4250 ¦ HP LaserJet 4350mfp, 9040mfp, 9050mfp, M3027 MFP, M3035 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP ¦ HP LaserJet Enterprise M4555 MFP ¦ HP Officejet 4350 ¦ HP Photosmart C4240, C4250, C5550 ¦ HP psc 2420, 2420 Photosmart
Maße und Gewicht
Breite
8.9 cm
Tiefe
13.6 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
80 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x EIO
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
512 MB
Flash-Speicher
32 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,32*
€ 498,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,28*
€ 497,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,70*
€ 495,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,04*
€ 495,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,73*
€ 488,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.