| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-4692028 Herst.-Nr.: AU0033 EAN/GTIN: 4052792009040 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LogiLink USB 2.0 to 8-Port Serial Adapter - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 8 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Serieller Adapter | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | RS-232 | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 230 Kbps | ![](/p.gif) | Ports | RS-232 x 8 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (extern) | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | RoHS | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | ![](/p.gif) | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B | ![](/p.gif) | Schnittstellen | 8 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb seriell adapter db9, usb d sub adapter, logilink usb seriell adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |