Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZebraNet B/g Print Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4695317
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     P1032273
EAN/GTIN:
     0760707067491
Suchbegriffe:
Etikettendrucker Schnittstelle
Etikettendruckerschnittstelle
Schnittstelle Etikettendrucker
Druckserver
ZebraNet b/g Print Server - Druckserver - 802.11b/g - für Zebra 110Xi4, 140Xi4, 220Xi4; Xi Series 170Xi4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Druckserver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Datenübertragungsrate
54 Mbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet
Spread-Spectrum-Methode
DSSS
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
LEAP, 128-Bit WEP, 40-Bit WEP, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra 110Xi4, 140Xi4, 220Xi4 ¦ Zebra Xi Series 170Xi4
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 x Antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,92*
€ 552,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,04*
€ 536,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,93*
€ 531,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,23*
€ 489,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.