Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox FreeFlow Print Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox FreeFlow Print Server
Artikel-Nr.:
     C1003-4711219
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497K12930
EAN/GTIN:
     0095205980240
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
druckserver
Xerox FreeFlow Print Server - Druckserver - 1GbE - für Copycentre C75
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.7 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
10.7 cm
Gewicht
12.25 kg
Gerätetyp
Druckserver
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, DHCP
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, IPP, HTTP, HTTPS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tastatur, Maus, 19"-Display
Kennzeichnung
TUV, EN 60950, UL 1950, RoHS, WEEE, CSA C22.2 No. 950, EuP Ready
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53.3 cm
Transporttiefe
53.3 cm
Transporthöhe
50.8 cm
Transportgewicht
24 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox Copycentre C75
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 6 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x RS-232 - DB-9
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
HDD 160 GB x 2
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB
Installierte Prozessoren
1 x Intel Core 2 Duo 2.8 GHz
Optischer Speicher
DVD-RW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.131,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.186,47*
€ 9.741,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.175,03*
€ 9.728,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.145,31*
€ 9.692,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.132,58*
€ 9.677,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.131,29*
€ 9.676,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.