Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Adapter USB 2.0 Micro Bluetooth 4.0 Class 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4715824
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BT0015
EAN/GTIN:
     4052792001563
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
So klein, aber unglaublich stark. Der USB 2.0 Micro Adapter mit Bluetooth 4.0 Technologie ermöglicht in weniger als 5 Millisekunden eine Datenverbindung zwischen Ihrem PC oder Notebook und anderen Bluetooth-fähigen Geräten und hält diese bis zu einer Entfernung von 100 Metern aufrecht. Er ermöglicht eine Verbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig und ist, auf Grund seiner Größe, ein perfekter Begleiter für unterwegs. Durch den geringen Stromverbrauch der Bluetooth 4.0 Technologie erhöht sich die Akku-Lebensdauer von Laptop-Mäusen und Headsets mit der Verwendung des BT0015 deutlich.
LogiLink Adapter USB 2.0 Micro Bluetooth 4.0 Class 1 - Netzwerkadapter - USB - Bluetooth 4.0 - Klasse 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 4.0
Produktzertifizierungen
Bluetooth 1.1, Bluetooth 1.2, Bluetooth 2.0, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Max. Reichweite (außen)
100 m
Spread-Spectrum-Methode
FHSS
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Bluetooth-Profile
Dial-up Networking Profil (DUN), Dateitransfer-Profil (DTP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Serial Port-Profil (SPP), Synchronisierungsprofil (SYNCH), Generic Access Profile (GAP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Hard Copy Cable Replacement-Profil (HCRP), Basic Imaging Profil (BIP), Basic Printing Profile (BPP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT), Health Device Profile (HDP), OBject EXchange (OBEX)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
1.42 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
0.45 cm
Gewicht
2.4 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.