Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T Com-Server LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4731107
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     58661
EAN/GTIN:
     4010344586616
Suchbegriffe:
Geräteserver
w&t geräteserver
Der Com-Server LC bietet die Möglichkeit ein serielles RS232-, RS422- oder RS485-Gerät in das TCP/IP-Ethernet einzubinden. Zugunsten einer einfachen Inbetriebnahme und eines effektiven Betriebes liegt sein Schwerpunkt im schnellen und transparenten Tunneln serieller Daten über die Betriebarten COM-Umlenkung, Box-to-Box und TCP-Socket-Server. Die Konfiguration der seriellen Parameter erfolgt per Browser oder Telnet - in Verbindung mit der COM-Umlenkung sogar vollautomatisch.
W&T Com-Server LC - Geräteserver - 100Mb LAN, RS-232, RS-422, RS-485 - Schienenmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Geräteserver
Netzwerk
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, ARP, DHCP
Statusanzeiger
Stromversorgung, Fehler, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x RS-232/422/485 - DB-9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,72*
€ 317,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 248,53*
€ 295,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11021
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.